Startseite

3F FILIPPI - 3FFA4152 BINARIO 3F - L2000 - WH - A4152

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130866

Artikelnummer

3FFA4152

Herstellernummer

A4152

Hersteller

3FF

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Form:

rechteckig

Höhe:

38 mm

Breite:

32 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario 3F - Il sistema Binario 3F è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DALI). Il sistema è certificato secondo la norma EN 60570 e la sua installazione deve essere eseguita da personale qualificato. Sono previsti tre tipi di fissaggio: direttamente a plafone (utilizzando le asole già previste nel binario), a plafone tramite la clip metallica, appeso tramite cavo in acciaio, tenditori e morsetti vari e staffe di fissaggio senza superare i carichi massimi. Le barre di binario di lunghezza 2 m vengono fornite con i conduttori di rame già incassati come prescritto dalla norma di sicurezza. Nel caso in cui si abbia la necessità di accorciare la lunghezza del binario in fase di installazione, dopo il taglio utilizzare una pinza speciale (a richiesta) avendo cura di innestare i 4 conduttori (L1-L2-L3-N) per almeno 5 mm per garantire le corrette distanze elettriche in aria e superficiali. Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, conforme allo standard Eurostandard Plus. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante PVC ad alta rigidità elettrica. (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V 2x1A/50V FELV AC (DALI). Conduttori in rame. Colore bianco.