Startseite

3F FILIPPI - 3FFA20726 SISTEMA 3F LINUX 5P IP54 L1778 - A20726

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA20726 SISTEMA 3F LINUX 5P IP54 L1778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466149592

Artikelnummer

3FFA20726

Herstellernummer

A20726

Hersteller

3FF

Struttura cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process, con profili in gomma EPDM espanso. Elemento di copertura IP54 in policarbonato trasparente con parti flessibili in metacrilato. Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 38 mm. Peso 2,654 kg. Resistenza al filo incandescente 650°C.