3F FILIPPI - 3FFA20083 3F LINUX L 60 LED BAT L1778 - A20083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 931 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 1778 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130163
Artikelnummer
3FFA20083
Herstellernummer
A20083
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
931 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1778 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
62 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
32 mm



