Startseite

3F FILIPPI - 3FFA0714 MORSETTO 2 FORI SOSP. - 100 PZ - A0714

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA0714 MORSETTO 2 FORI SOSP. - 100 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466131818

Artikelnummer

3FFA0714

Herstellernummer

A0714

Hersteller

3FF

Morsetto in ottone nichelato idonei per bloccaggio e regolazione del cavo in acciaio zincato (diametro 1,25 mm - 1,5 mm - 2 mm), completi di viti di serraggio. Il morsetto a 2 fori consente di bloccare e regolare il cavo su elemento portante (facente parte dell'edificio) oppure su tassello ad occhiello chiuso.