Startseite

3F FILIPPI - 3FFA01561 COPPIA TESTATE 3F HD50R WH CANALE FD

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA01561 COPPIA TESTATE 3F HD50R WH CANALE FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466145099

Artikelnummer

3FFA01561

Herstellernummer

A01561

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Höhe:

10 mm

Coppia testate 3F HD50R WH canale FDP/FDO. Coppia testate di chiusura in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, verniciate bianco per canali, con viti per il fissaggio al corpo.