Startseite

3F FILIPPI - 3FF6100 3F FILOLUCE AN 16+23W/840 TOUCH DALI - 6100

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF6100 3F FILOLUCE AN 16+23W/840 TOUCH DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4953 lm

  • Schlagfestigkeit - IK02

  • Länge - 1410 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466151144

Artikelnummer

3FF6100

Herstellernummer

6100

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

45 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4953 lm

Schlagfestigkeit:

IK02

Länge:

1410 mm

Breite:

400 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

2400 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

6100 - 3F Filoluce AN 16+23W-840 Touch DALI\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 65%, ULOR 35%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4953 lm. Distribuzione diretta-indiretta. Efficacia luminosa 110 lm/W. Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1- IEC/EN 62717. - SORGENTE - 2 moduli LED lineari da 16+23W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo tubolare filiforme in acciaio verniciato antracite con superficie satinata. Nucleo porta LED con funzione di dissipatore termico in alluminio. Diffusore superiore termoformato in PMMA opale e quello inferiore trasparente prismatizzato anabbagliante. Possibilità di rotazione della parte luminosa 180° orizzontali per ottimizzare il posizionamento sul posto di lavoro. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24);Dimensioni: 1410x400 mm, altezza 2400 mm. Peso 16,715 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Comando touch DALI a sfioramento integrato nello stelo. Potenza dell'apparecchio 45 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Alimentazione con cavo trasparente di lunghezza 2,5 m, spina schuko. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Pavimento. - APPLICAZIONI - Ambienti in cui, per ragioni tecniche, non possono essere attrezzati punti luce a soffitto. Uffici open space e ambienti in cui è richiesto un alto grado di flessibilità delle postazioni di lavoro. Ambienti di rappresentanza, con videoterminali, uffici. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo. - GESTIONE DELLA LUCE - Il comando touch DALI a sfioramento, integrato nello stelo, permette l'accensione,lo spegnimento e la regolazione indipendente delle due emissioni. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.