Startseite

3F FILIPPI - 3FF60044 3F SOLO L BK DI HO 41+58/830 DALI L2205 - 60044

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF60044 3F SOLO L BK DI HO 41+58/830 DALI L2205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 115 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13257 lm

  • Schlagfestigkeit - IK02

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466156378

Artikelnummer

3FF60044

Herstellernummer

60044

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

115 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13257 lm

Schlagfestigkeit:

IK02

Länge:

2205 mm

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

60044 - 3F Solo L BK DI HO 41+58-830 DALI L2205\nDesign by Atelier(s) Alfonso Femia\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 39%, ULOR 61%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 13257 lm. Distribuzione diretta-indiretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,35 x hu - Dlong. = 1,13 x hu. UGR <19 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 115 lm/W. Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 2 moduli LED lineari da 41+58W/830. Classe di efficienza energetica: C, D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 3000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in alluminio estruso con rigature orizzontali laterali e testate di chiusura in policarbonato di colore nero. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alto rendimento con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Filtro piano in metacrilato PMMA trasparente anabbagliante e lente in metacrilato PMMA satinato rigato. Film superiore in policarbonato traslucido, autoestinguente stabilizzato agli UV. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 2205x35 mm, altezza 100 mm. Peso 3,7 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Potenza dell'apparecchio 115 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di defaultsono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Entrata linea di alimentazione superiore in prossimità di una testata. Morsettiera a 5 poli, unico circuito 230V. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Sospensione. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - DOTAZIONE - Cavo di alimentazione trasparente 5x0,75 mm² di lunghezza 2 m. - APPLICAZIONI - Ambienti in cui è richiesta una illuminazione dinamica, diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo. - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.