Startseite

3F FILIPPI - 3FF59267 3F LEM 4 LED 200 DALI SENSOR CR MEDIO - 59267

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF59267 3F LEM 4 LED 200 DALI SENSOR CR MEDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 221 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 34194 lm

  • Länge - 952 mm

  • Breite - 542 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466144092

Artikelnummer

3FF59267

Herstellernummer

59267

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

221 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

34194 lm

Länge:

952 mm

Breite:

542 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

129 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Wandmontage:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

59267 - 3F LEM 4 LED 200 DALI Sensor CR MEDIO\nApparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa progettato con le più innovative tecnologie per ambienti con temperatura fino a 50°C. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 34266 lm. Distribuzione media: la superficie illuminata ha forma rettangolare. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,17 x hu - Dlong. = 1,21 x hu. UGR <20 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 156 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+50°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 4 moduli LED lineari Mid-Power da 50W/840. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio, sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento autopulenti per effetto camino. Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio zincato di colore bianco ancorato solidamente ai dissipatori e termicamente separato. Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzione media, fissate ai moduli LED. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24);Dimensioni: 952x542 mm, altezza 129 mm. Peso 18 kg. Grado di protezione IP54. Resistenza meccanica agli urti IK04 (0,5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza0,90 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Sensore di luminosità DALI integrato sull'apparecchio. Potenza dell'apparecchio 219 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Temperatura ambiente da -25°C fino a +50°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Connessione rapida. Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperature ottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti commerciali, espositivi e industriali, magazzini aree aperte. Applicazioni con elevate temperatura ambiente fino a 50°C. - GESTIONE DELLA LUCE - Il sensore di luminosità DALI integrato nell'apparecchio, permette di mantenere costante il livello di illuminamento in funzione della luce naturale, oltre all'accensione/spegnimento conseguentemente alla soglia crepuscolare impostata (funzione presenza disattivata). - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED)sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.\n59267+A0811 - 3F LEM 4 LED 200 DALI Sensor CR MEDIO + VT\nApparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa progettato con le più innovative tecnologie per ambienti con temperatura fino a 50°C. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 31893 lm. Distribuzione media: la superficie illuminata ha forma rettangolare. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,17 x hu - Dlong. = 1,21 x hu. UGR <20 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 146 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+50°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 4 moduli LED lineari Mid-Power da 50W/840. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio, sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento autopulenti per effetto camino. Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio zincato di colore bianco ancorato solidamente ai dissipatori e termicamente separato. Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzione media, fissate ai moduli LED. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 952x542 mm, altezza 133 mm. Peso 19,988 kg. Grado di protezione IP54. Resistenza meccanica agli urti IK04 (0,5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Sensore di luminosità DALI integrato sull'apparecchio. Potenza dell'apparecchio 219 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Temperatura ambiente da -25°C fino a +50°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Connessione rapida. Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperature ottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - ACCESSORI - A0811 - Vetro trasparente VT temprato, non combustibile, con guarnizione di tenuta. Necessario uno per ogni modulo luminoso. La confezione contiene 10 pezzi. - APPLICAZIONI - Ambienti commerciali, espositivi e industriali, magazzini aree aperte. Applicazioni con elevate temperatura ambiente fino a 50°C. - GESTIONE DELLA LUCE - Il sensore di luminosità DALI integrato nell'apparecchio, permette di mantenere costante il livello di illuminamento in funzione della luce naturale, oltre all'accensione/spegnimento conseguentemente alla soglia crepuscolare impostata (funzione presenza disattivata). - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.\n59267+A0812 - 3F LEM 4 LED 200 DALI Sensor CR MEDIO + VS\nApparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa progettato con le più innovative tecnologie per ambienti con temperatura fino a 50°C. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 98%, ULOR 2%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 29160 lm. Distribuzione media: la superficie illuminata ha forma rettangolare.Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,10 x hu - Dlong. = 1,14 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 133 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+50°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 4 moduli LED lineari Mid-Power da 50W/840. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio, sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento autopulenti per effetto camino. Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio zincato di colore bianco ancorato solidamente ai dissipatori e termicamente separato. Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzione media, fissate ai moduli LED. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 952x542 mm, altezza 133 mm. Peso 19,94 kg. Grado di protezione IP54. Resistenza meccanica agli urti IK04 (0,5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Sensore di luminosità DALI integrato sull'apparecchio. Potenza dell'apparecchio 219 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Temperatura ambiente da -25°C fino a +50°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Connessione rapida. Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperature ottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - ACCESSORI - A0812 - Vetro stampato VS microprismatizzato anabbagliante, temprato, non combustibile, con guarnizione di tenuta. Necessario uno per ogni modulo luminoso. La confezione contiene 10 pezzi. - APPLICAZIONI - Ambienti commerciali, espositivi e industriali, magazzini aree aperte. Applicazioni con elevate temperatura ambiente fino a 50°C. - GESTIONE DELLA LUCE - Il sensore di luminosità DALI integrato nell'apparecchio, permette di mantenere costante il livello di illuminamento in funzione della luce naturale, oltre all'accensione/spegnimento conseguentemente alla soglia crepuscolare impostata (funzione presenza disattivata). - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.