Startseite

3F FILIPPI - 3FF58732 3F LINDA LED SOFT 2X12W L660 - 58732

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF58732 3F LINDA LED SOFT 2X12W L660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 29 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3376 lm

  • Schlagfestigkeit - IK10

  • Länge - 660 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466152790

Artikelnummer

3FF58732

Herstellernummer

58732

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

29 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3376 lm

Schlagfestigkeit:

IK10

Länge:

660 mm

Breite:

160 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Wandmontage:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

58732 - 3F Linda LED Soft 2x12W L660\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 93%, ULOR 7%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3523 lm. Distribuzione diretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,35 x hu - Dlong. = 1,24 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 126 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 2 moduli LED lineari da 12W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione,colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato opale soft, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV stampato ad iniezione. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Staffe di fissaggio in acciaio inox.Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 660x160 mm, altezza 100 mm. Peso 1,65 kg. Grado di protezione IP66. Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 28 W. ENEC - CE. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umiditàrelativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua. Apparecchi studiati per ottenere un illuminazione diretta/indiretta diffusa idonea per fornire un ottimo comfort visivo. Passaggi, vani scale. Policarbonato virtualmente infrangibile compatibilmente con le esalazioni / atmosfere che compromettono l'elasticità delle materie plastiche. - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettatoper essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.