Startseite

3F FILIPPI - 3FF58617 3F LINDA LED 2X30W/865 L1570 - 58617

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9199 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466128030

Artikelnummer

3FF58617

Herstellernummer

58617

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Max. Systemleistung:

70 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9199 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1570 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

160 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato adiniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. Dimensioni: 160x1570 mm, altezza 100 mm. Grado di protezione IP65. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 850°C. Certificato TUV Rheinland-LGA per ambienti alimentari. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 68 W. ENEC - IMQ. Assil Quality. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. 2 moduli LED lineari da 30W/865, temperatura di colore 6500 K. Resa cromatica Ra >80. Staffe di fissaggio in acciaio inox. LED 2x30W, 8026lm, 6500K.