3F FILIPPI - 3FF58600 3F LINDA LED 2X24W EP L1270 - 58600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 57 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7617 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
3F Linda Led
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015466122595
Artikelnummer
3FF58600
Herstellernummer
58600
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
57 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7617 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1270 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
160 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



