3F FILIPPI - 3FF58594 3F LINDA LED 2X24W L1270 - 58594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7399 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8015466122588
Artikelnummer
3FF58594
Herstellernummer
58594
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7399 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1270 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
160 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja


