Startseite

3F FILIPPI - 3FF58561 3F LINDA LED 1X12W L660 - 58561

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF58561 3F LINDA LED 1X12W L660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1918 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015466122526

Artikelnummer

3FF58561

Herstellernummer

58561

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

15 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1918 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

127 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

660 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

100 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035.Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2,stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica.Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera.Scrocchi disicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite.Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -Certificato CSI per ambienti alimentari.Dimensioni: 660x100 mm, altezza 100 mm. Peso 1,27 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).Resistenza al filo incandescente 850°C.