Startseite

3F FILIPPI - 3FF52786 BETA 235 LED 921X60 AMPIO L1565 - 52786

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF52786 BETA 235 LED 921X60 AMPIO L1565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 67 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9103 lm

  • Schlagfestigkeit - IK09

  • Länge - 1565 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466136813

Artikelnummer

3FF52786

Herstellernummer

52786

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

67 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9103 lm

Schlagfestigkeit:

IK09

Länge:

1565 mm

Breite:

235 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

107 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Wandmontage:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

52786 - Beta 235 LED 921x60 AMPIO L1565\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 9103 lm. Distribuzione ampia simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,20 x hu - Dlong. = 1,26 x hu. UGR <20 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 140 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10):50000 h. (tq+45°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 60W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in acciaio inox AISI 304, stampato in un unico pezzo. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Riflettore portacablaggio sovradimensionato in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione. Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Scrocchi di sicurezza in acciaio inox per fissaggio schermi. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 107 mm. Peso 7,4 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK09 (10 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 65 W. ENEC - CE. Flicker: <4%. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Connessione rapida. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua. Qualsiasi ambiente escluso quelli dove sono controindicati i materiali componenti l'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.