Startseite

3F FILIPPI - 3FF52553 BETA 235 LED 751X60 MEDIO L1565

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF52553 BETA 235 LED 751X60 MEDIO L1565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 67 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9362 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466136646

Artikelnummer

3FF52553

Herstellernummer

52553

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

67 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9362 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

134 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

235 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

107 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio sovradimensionato in acciaio zincato a caldoverniciato bianco ad alta riflessione. Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana (sovrapposte per ottenere una protezione totale dei moduli LED). Scrocchi di sicurezza in acciaio zincato per fissaggio schermi. Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 107 mm. Peso 8,65 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK09 (10 joule).Resistenza al filo incandescente 850°C. 62W. 9362 lm. 4000K