Startseite

3F FILIPPI - 3FF52528 BETA 235 LED 762X45 CONC VS L1265 - 52528

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF52528 BETA 235 LED 762X45 CONC VS L1265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 94 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11820 lm

  • Schlagfestigkeit - IK09

  • Länge - 1265 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466136462

Artikelnummer

3FF52528

Herstellernummer

52528

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

94 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11820 lm

Schlagfestigkeit:

IK09

Länge:

1265 mm

Breite:

235 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Wandmontage:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

52528 - Beta 235 LED 762x45 CONC VS L1265\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 11103 lm. Distribuzione concentrata ellittica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 0,63 x hu - Dlong. = 0,92 x hu. UGR <20 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 121 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+45°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 2 moduli LED lineari da 45W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco. Vetro stampato VS anabbagliante, temprato, non combustibile, cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio sovradimensionato in acciaio zincato a caldo verniciato bianco ad alta riflessione. Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Scrocchi di sicurezza in acciaio zincato per fissaggio schermi. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1265x235 mm, altezza 105 mm. Peso 10,05 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK09 (10 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 92 W. ENEC - CE. Flicker: <4%. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100%in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Connessione rapida. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti industriali, magazzini e interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua. - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.