Startseite

3F FILIPPI - 3FF47752 3F SIX TK WH 40/840 DALI BAT 190X602 - 47752

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF47752 3F SIX TK WH 40/840 DALI BAT 190X602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 43 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6950 lm

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Länge - 602 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466149349

Artikelnummer

3FF47752

Herstellernummer

47752

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

43 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6950 lm

Schlagfestigkeit:

IK06

Länge:

602 mm

Breite:

190 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

52 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

doppelt asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

47752 - 3F Six TK WH 40-840 DALI BAT 190x602\nQuesto prodotto è idoneo all'installazione su binario elettrificato trifase "Binario 3F". - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 97%, ULOR 3%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 6950 lm. Distribuzione diretta doppia asimmetrica. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 162 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+50°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 40W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Lenti a doppia asimmetria BATin metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 602x190 mm, altezza 52 mm. Peso 3,32 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver, 1 indirizzo DALI. Potenza dell'apparecchio 43 W. ENEC - CE. Flicker: <4%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +50°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Collegamento alla struttura con spina a 3 poli con selezione di fase (cavi H05Z-U Halogen Free di sezione 0,5 mm² HT90). Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. - STRUTTURA - Struttura cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 300h e all'umidostato pari a 700h. Linea di alimentazione passante a 5 o 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e torrette di alimentazione intermedie. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un'estremità per la formazione di canali continui, solo strutture L3556. A20017 - 3F Linux S 5P L3556, Struttura con linea passante 5 poli. A20019 - 3F Linux S 5P L1778, Struttura con linea passante 5 poli. A20024 - 3F Linux S 7P L3556, Struttura con linea passante 7 poli. A20026 - 3F Linux S 7P L1778, Struttura con linea passante 7 poli. - APPLICAZIONI - Ambienti commerciali, espositivi, negozi e magazzini. - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.