Startseite

3F FILIPPI - 3FF47720 3F SIX TK WH 60/840 WIDE 307X378

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF47720 3F SIX TK WH 60/840 WIDE 307X378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 62 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9855 lm

  • Schlagfestigkeit - IK06

  • Länge - 307 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466149097

Artikelnummer

3FF47720

Herstellernummer

47720

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

62 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9855 lm

Schlagfestigkeit:

IK06

Länge:

307 mm

Breite:

378 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

52 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Wandmontage:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

47720 - 3F Six TK WH 60-840 WIDE 307x378\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 9855 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,39 x hu - Dlong. = 1,43 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 159 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+40°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 60W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in acciaio zincato galvannealed, verniciato in epossipoliestere di colore bianco. Adattatore meccanico per binario. Lenti a distribuzione ampia in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 307x378 mm, altezza 52 mm. Peso 3,32 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 62 W. ENEC - CE. Flicker: <4%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +40°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Adattatore per binario a 4 vie. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione / Parete. Questo prodotto è idoneo all'installazione su binario elettrificato trifase "Binario 3F". - APPLICAZIONI - Ambienti architetturali, commerciali, di passaggio, cornicioni, velette. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.