Startseite

3F FILIPPI - 3FF47688 3F EMILIO TK BK LED 2000/BREAD IPER - 47688

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF47688 3F EMILIO TK BK LED 2000/BREAD IPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35.1 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1975 lm

  • Länge - 230 mm

  • Breite - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466148939

Artikelnummer

3FF47688

Herstellernummer

47688

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

35.1 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1975 lm

Länge:

230 mm

Breite:

130 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

47688 - 3F Emilio TK BK LED 2000-BREAD IPER\nProiettore orientabile di dimensioni minimali per luce di accento integrato al binario. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1975 lm. Distribuzione simmetrica spot. Angolo di apertura: 23°. Efficacia luminosa 56 lm/W. Durata utile (L85/B20): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L75/B20): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED compatto da 2000/BREAD, specifico per panetteria. Classe di efficienza energetica: E. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 92 Rg = 103. Temperatura di colore nominale CCT 2400 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Zhaga-compliant Book 3. - MECCANICHE - Unità cablata in policarbonato di colore nero con adattatore al binario. Corpo monoblocco in pressofusione di alluminio a dissipazione passiva, di colore nero, con asole superiori di raffreddamento perimetrali ad effetto corona luminosa di arredo. Dispositivo di blocco invisibile di orientamento del fascio luminoso. Parabola anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Braccio di orientamento in ottone zincato con sfera per permettere angoli di orientamento verticale da 0° a 90° ed orizzontale da 0° a 290°. Dimensioni: diametro 130 mm, lunghezza 230 mm, altezza 105 mm. Peso 0,79 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Unità di cablaggio separata dal corpo, invisibile ed integrata nel binario. Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 35 W. ENEC - CE. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di unaluce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Binario. - APPLICAZIONI - Zone di passaggio, luce d'accento in ambienti commerciali, zone espositive, negozi, vetrine, aree di ristorazione. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.