3F FILIPPI - 3FF47660 3F EMILIO TK LED 2000/BREAD IPER - 47660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 35.1 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1975 lm
Länge - 230 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466148823
Artikelnummer
3FF47660
Herstellernummer
47660
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
35.1 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1975 lm
Länge:
230 mm
Breite:
130 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
105 mm
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
47660 - 3F Emilio TK LED 2000-BREAD IPER\nProiettore orientabile di dimensioni minimali per luce di accento integrato al binario. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1975 lm. Distribuzione simmetrica spot. Angolo di apertura: 23°. Efficacia luminosa 56 lm/W. Durata utile (L85/B20): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L75/B20): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologicaconforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED compatto da 2000/BREAD, specifico per panetteria. Classe di efficienza energetica: E. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 92 Rg = 103. Temperatura di colore nominale CCT 2400 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Zhaga-compliant Book 3. - MECCANICHE - Unità cablata in policarbonato di colore bianco con adattatore al binario. Corpo monoblocco in pressofusione di alluminio a dissipazione passiva, di colore bianco, con asole superiori di raffreddamento perimetrali ad effetto corona luminosa di arredo. Dispositivo di blocco invisibile diorientamento del fascio luminoso. Parabola anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso, antiridescente. Braccio di orientamento in ottone zincato con sfera per permettere angoli di orientamento verticale da 0° a 90° ed orizzontale da 0° a 290°. Dimensioni: diametro 130 mm, lunghezza 230 mm, altezza 105 mm. Peso 0,79 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Unità di cablaggio separata dal corpo, invisibile ed integrata nel binario. Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 35 W. ENEC - CE. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Binario. - APPLICAZIONI - Zone di passaggio, luce d'accento in ambienti commerciali, zone espositive, negozi, vetrine, aree di ristorazione. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.


