Startseite

3F FILIPPI - 3FF47169 3F ZETA TK DR UGR 1X24/940 DALI L1194 - 47169

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF47169 3F ZETA TK DR UGR 1X24/940 DALI L1194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2285 lm

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466157894

Artikelnummer

3FF47169

Herstellernummer

47169

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

27 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2285 lm

Schlagfestigkeit:

IK06

Länge:

1194 mm

Breite:

62 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

67 mm

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

47169 - 3F Zeta TK DR UGR 1x24-940 DALI L1194\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 2285 lm. Distribuzione simmetrica controllata. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,38 x hu - Dlong. = 1,25 x hu. Luminanza media <1500 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <18 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 85 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 24W/940. Classe di efficienza energetica: E. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 92 Rg = 101. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in acciaio zincato a caldo e verniciato a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process con adattatori al binario in policarbonato di colore bianco. Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Schermo in policarbonato trasparente di forma rettangolare. Ottica interna in alluminio semispeculare con filtro in metacrilato prismatizzato sopra le alette dell'ottica per una schermatura totale del vano ottico. Adattatore meccanico di sostegno. Testate di chiusura in policarbonato bianco. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1194x62 mm, altezza 81 mm. Peso 3,23 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver, 1 indirizzo DALI. Potenza dell'apparecchio 27 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Adattatore per binario a 4 vie. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Binario. Questo prodotto è idoneo all'installazione su binario elettrificato trifase "Binario 3F". - APPLICAZIONI - Ambienti architetturali, commerciali, di passaggio, cornicioni, velette. Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017). - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.