Startseite

3F FILIPPI - 3FF270963 L 562X12W LED SP 221X647

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 29 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2875 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466126838

Artikelnummer

3FF270963

Herstellernummer

270963

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

29 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2875 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

647 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

221 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

613 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Einbaubreite:

173 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Schermo piano SP in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, stampato ad iniezione, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, apertura a cerniera. Dimensioni: 221x647 mm, altezza 95 mm. Peso 3,4 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 29,5 W. Modulo LED lineare da 12W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. LED 2x12W, 2476lm, 4000K.