3F FILIPPI - 3FF21589 L 323X10W LED EP LGS 596X596 - 21589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 35 W
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3178 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015466128771
Artikelnummer
3FF21589
Herstellernummer
21589
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
35 W
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3178 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
88 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
596 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
596 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Einbaulänge:
572 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Einbaubreite:
572 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



