3F FILIPPI - 3FF12965 3F MIRELLA FLOOR SF WH 23+23 TOUCH DALI - 12965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8015466148038
Artikelnummer
3FF12965
Herstellernummer
12965
Hersteller
3FF
12965 - 3F Mirella Floor SF WH 23+23 Touch DALI\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 42%, ULOR 58%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 7042 lm. Distribuzione diretta-indiretta. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,13 x hu - Dlong.= 1,19 x hu. Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <16 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 135 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. -SORGENTE - 2 moduli LED lineari da 23W/840. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in alluminio estruso verniciato di colore bianco. Testate in zama verniciate di colore bianco. Stelo in acciaio inox verniciato di colore bianco a sezione quadrata 30x30 mm fissato su base in acciaio verniciato di colore bianco, di dimensioni 290x480 mm. Lente primaria microprismatizzata in PMMA trasparente per schermatura totale della sorgente. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Lente esterna di particolare pregio estetico in PMMA satinato. Film superiore in policarbonato trasparente. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 843x280 mm, altezza 2060 mm. Peso 15 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Comando touch DALI a sfioramento integrato nello stelo. Potenza dell'apparecchio 52 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Pavimento. - DOTAZIONE - Alimentazione con cavo trasparente di lunghezza 2,5 m, spina schuko. - APPLICAZIONI - Posizionamento libero e flessibile per illuminazione localizzata sul posto di lavoro. Ambienti in cui per ragioni tecniche non possono essere attrezzati punti luce a soffitto e ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza. - GESTIONE DELLA LUCE - Il comando touch DALI a sfioramento, integrato nello stelo, permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione indipendente delle due emissioni. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.


