Startseite

3F FILIPPI - 3FF11630 3F TRAVETTA LED DI 2X30W DALI LGS L1590 - 11630

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF11630 3F TRAVETTA LED DI 2X30W DALI LGS L1590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 66 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7555 lm

  • Länge - 1590 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466161099

Artikelnummer

3FF11630

Herstellernummer

11630

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

66 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7555 lm

Länge:

1590 mm

Breite:

190 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

11630 - 3F Travetta LED DI 2x30W DALI LGS L1590\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 52%, ULOR 48%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 7555 lm. Distribuzione diretta-indiretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,18 x hu - Dlong. = 1,18 x hu. Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <17 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 114 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 2 moduli LED lineari da 30W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranzainiziale del colore (MacAdam): SDCM 2. - MECCANICHE - Corpo di forma piatta e squadrata in acciaio zincato galvannealed, verniciato bianco con superficie antiriflesso. Recuperatore di flusso in alluminio semilucido. Schermo piano microprismatizzato LGS in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Film di chiusura asole superiori in policarbonato opale. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1590x190 mm, altezza 60 mm. Peso 5,6 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver, 1 indirizzo DALI. Potenza dell'apparecchio 66 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Sospensione. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti, anche di altezza contenuta, dove è richiesta una luce confortevole. Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, uffici pubblici e scuole. - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.