Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279340 GA-SI70130RW ANGOLO INTERNO - 6279340

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279340 GA-SI70130RW ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite:

130 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Aluminium

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195768548

Artikelnummer

OBO6279340

Herstellernummer

6279340

Hersteller

OBO

Breite:

130 mm

Tiefe:

70 mm

Farbe:

weiß

Form:

symmetrisch

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Angolo interno simmetrico 70x130mm, Alu, bianco, 9010